Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245715
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241020000
EAN/GTIN:
     4050118028935
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch weidmüller
industrie switch
Weidmüller IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS Industrial Ethernet Switch

IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS

Netzwerk Switch. managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Singlemode, IP 30, -40 °C...+75 °C. Die Value Line von Weidmüller besteht aus unmanaged und managed Switches in einem hochwertigen IP30 geschütztem Metallgehäuse. Die Geräte sind mit Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Managed Switches der Value Line unterstützen eine Vielzahl von hilfreichen Management Funktionen, wie schnelle Ringredundanz, Port-basiertes VLAN, QoS, RMON, Bandbreitenmanagement, Port Spiegelung und Fehlermeldung per E-Mail oder Relais. Die Ringredundanz kann einfach über die web-basierte Management Schnittstelle oder mit einem DIP-Schalter auf der Oberseite des Switches eingerichtet werden. Unmanaged Plug & Play Switches in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30). Managed Switches für den Einstieg in eine konfigurierbare Netzwerkinfrastruktur. Unmanaged Full-Gigabit Switch mit 8 Ports. Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL.

Kategorie: Industrial Ethernet Switch
Gewicht: 650 g
Breite: 53.6 mm
Höhe: 135 mm
Länge (Tiefe): 105 mm
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
Grundfunktionalität: Managed Switch
Ethernet Ports: 6
Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
Hersteller-Nr.: 1241020000
EAN: 4050118028935

Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 6port, 4050118028935, Weidmüller, 1241020000, IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.387,64*
€ 1.426,11*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.392,41*
€ 1.433,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.403,49*
€ 1.442,28*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.368,71*
€ 1.442,29*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 1.701,35*
€ 1.751,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.751,62*
€ 2.084,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,44*
€ 2.080,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.729,60*
€ 2.058,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,67*
€ 2.042,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,35*
€ 2.024,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241430000
ab € 81,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.