Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5 Stack Akku M002 M5Stack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M5
M5
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246494
Hersteller:
     M5 Stack
Herst.-Nr.:
     M002
EAN/GTIN:
     4064161084145
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
M5 Stack Akku M002 M5Stack

M5Stack ist ein modulares, stapelbares ESP32 Entwicklungssystem. Ausgestattet mit dem leitsungsstarken ESP32 Microcontroller. Die Boards sowie Zubehörprodukte können zu einem Gehäuse verbaut werden, da sie einfach "gestapelt" / zusammengesteckt werden können. Somit sind individuelle Projekte leicht realisierbar und diverese Problemstellungen lösbar. M5Stack steht für M=modular, 5=5x5 cm (Größe des Moduls 5,4 x 5,4 cm), stack = stackable (stapelbar).
Mit diesem leistungsstarken Akku-Modul können sie aus jedem M5Stack-Hauptmodul ein portables Gerät machen.
ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Batterie-Modul nicht gleichzeitig mit anderen Batterien (z. B. mit den M5Stack-Hauptmodul-Bodenbatterien). Gleichzeitig besteht im schlimmsten Fall die Gefahr eines Brandes.

Breite: 54 mm
Höhe: 12.6 mm
Produkt-Art: Akku
Länge (Tiefe): 54 mm
Serie (Embedded Mikrocontroller): M5Stack
Kategorie: Akku
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: M002
EAN: 4064161084145

Weitere Suchbegriffe: M5 Stack, M002
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 18,17*
2 Tage
46
1
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,18*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 19,15*
€ 26,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.