Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 23073 Zugentlastung Schwarz 150St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adels-Contact
Adels-Contact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246554
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     A806612
EAN/GTIN:
     4028012132997
Suchbegriffe:
4028012132997
Adels-Contact
23073
netzstecker
Adels-Contact 23073 Zugentlastung Schwarz 150St.

Ausführung: Zugentlastung
Pole: 4
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Zugentlastung
Voreilender Kontakt (PE): Nein
Typ: 23073
Herst.-Teilenr.: 23073
Inhalt: 150 St.
Produkt-Art: Zugentlastung
Temperaturbereich: max +100 °C
Hersteller-Nr.: 23073
EAN: 4028012132997
Abmantellänge: 35 mm
PE Abmantellänge: 42 mm
Brennbarkeitsklasse: V-2
Drahtschutz: nein
Fehlsteckschutz: nein
Isolierwerkstoff: PA 6.6
Leiterart flexibel: nein
Leiterart flexibel intern: nein
Leiterart flexibel extern: nein
Leiterart mehrdrähtig: nein
Leiterart mehrdrähtig intern: nein
Leiterart mehrdrähtig extern: nein
Leiterart starr: nein
Leiterart starr intern: nein
Leiterart starr extern: nein
Mittendurchsteckschutz: nein
Montage ZEL: PZ 1 / 0.5 Nm
Verriegelung: nein

Lieferumfang:

150 Stück: 166064H9 - AC 166-1/ 4 ZEL RH schwarz EV

Weitere Suchbegriffe: netzbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 1,5618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,88*
€ 339,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 282,27*
€ 335,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 267,62*
€ 318,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 259,27*
€ 308,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 234,27*
€ 278,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.