Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77407300 LED EEK E (A - G) G9 Stiftsockel 4.8 W = 60 W Warmweiß (Ø x L) 1.9 cm x 6 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246633
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77407300
EAN/GTIN:
     8718699774073
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Philips Lighting 77407300 LED EEK E (A - G) G9 Stiftsockel 4.8 W = 60 W Warmweiß (Ø x L) 1.9 cm x 6 cm 1 St.

4.8 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Kategorie: LED
Energieeffizienzklasse: E
Sockel: G9
Inhalt: 1 St.
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle: 570 lm
Entspr. Leistung: 60 W
Herstellerfarbe: Weiß
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarben-Bereich: 2700 - 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 50000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 1.9 cm
Leistung (Details): 4.8 W
Länge (Tiefe): 6 cm
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2700 K
Bauform: Stiftsockel
Gewicht: 90 g
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Hersteller-Nr.: 77407300
EAN: 8718699774073
Hersteller: Philips Lighting
Modell: 77407300 (Standard)

Weitere Suchbegriffe: Sockel G9, led g9 2700k, led g9 warmweiß, led g9, 8718699774080, Philips Lighting, 77407300, Standard, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED, Glühlampe, Glühbirne, Glühlampen, Glühbirnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,85*
€ 17,59*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 12,16*
€ 17,61*
Lager 1039
57
€ 6,99*
ab € 20,28*
€ 28,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.