Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 76301500 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 10.5W = 100W Warmweiß (Ø x L) 6cm x 10.4cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246656
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76301500
EAN/GTIN:
     8718699763015
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Philips Lighting 76301500 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 10.5W = 100W Warmweiß (Ø x L) 6cm x 10.4cm 1St.

10.5 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 1521 lm
Entspr. Leistung: 100 W
Herstellerfarbe: Transparent
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 - 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 cm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 10.4 cm
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2700 K
Bauform: Glühlampenform
Gewicht: 60 g
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Leistung (Details): 10.5 W
Energieeffizienzklasse: D
Hersteller-Nr.: 76301500
EAN: 8718699763015
Hersteller: Philips Lighting
Modell: 76301500 (Classic)

Lieferumfang:

1 Lampe

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,54*
€ 8,31*
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,33*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 12,03*
€ 17,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.