| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910247046 Herst.-Nr.: RB-CAMERAHQ EAN/GTIN: 4064161066707 |
| |
|
| | |
| Raspberry Pi® Raspberry Pi® RASP CAM HQ CMOS Farb-Kameramodul Passend für (Entwicklungskits) Sony IMX477-Sensor mit 12,3 Megapixeln 1,55 ?m x 1,55 ?m Pixelgröße - Verdoppeln Sie die Pixelfläche von IMX219 Hintergrundbeleuchtete Sensorarchitektur für verbesserte Empfindlichkeit Unterstützt handelsübliche C- und CS-Mount-Objektive Integrierter IR-Sperrfilter und Stativhalterung Kompatibel zu allen Raspberry Pi® Modellen Die Raspberry Pi High Quality Camera ist seit April 2020 das neue Kameramodul der Raspberry Pi Foundation. Sie bietet im Vergleich zum Raspberry Kameramodul V2 folgende Verbesserungen: - deutlich höhere Auflösung von 12 Megapixel (Im Vergleich zu 8 Megapixeln) - deutlich höhere Empfindlichkeit (ca. 50 % mehr Fläche pro Pixel für eine verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen) - ermöglicht den Einsatz mit Wechselobjektiven in C- und CS-Mount-Formaten. Es können auch Objektiv-Formfaktoren mit Objektivadaptern von Drittanbietern verwendet werden. Spezielle Konzipierung für Industrie- und Verbraucheranwendungen Die High Quality-Kamera eignet sich besonders für Industrie- und Verbraucheranwendungen, einschließlich Sicherheitskameras, die ein Höchstmaß an visueller Wiedergabetreue und/oder Integration mit Spezialoptiken erfordern. Unterstützung für fast alle Raspberry Pi Modelle Die hochwertige Kamera ist mit fast allen Raspberry Pi-Modellen ab dem ursprünglichen Raspberry Pi 1-Modell B kompatibel. Mittels Adapterkabel kann die Kamera außerdem auch mit dem Raspberry Pi Zero verwendet werden. Achten Sie darauf, dass Sie immer die aktuellste Software-Version verwenden. Alles dabei für eine sorgenfreie Montage Im Lieferumfang befindet sich die High Quality Camera mit Sony IMX477-Sensor, ein FPC-Kabel für den Anschluss an einen Raspberry Pi, eine gefräste Aluminium-Linsenfassung mit integrierter Stativhalterung und Fokuseinstellring sowie einen C- auf CS-Mount-Adapter. 7,9 mm Sensor-Diagonale Ausgabe: ROH12/10/8, COMP8 Einstellbarer Fokus: 12,5 mm - 22,4 mm Stativ-Montage: 1/4"-20 Kategorie: CMOS Farb-Kameramodul Geeignet für: Raspberry Pi® A + Raspberry Pi® A+ + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi® B + Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® 4 B Auflösung: 12.3 Megapixel Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel Bilder pro Sekunde: 60 Auflösung Foto: 3280 x 2464 Pixel Kabellänge: 20.00 cm Passend für: Raspberry Pi Produkt-Art: CMOS Farb-Kameramodul Hersteller-Nr.: RB-CAMERAHQ EAN: 4064161066707 Lieferumfang: High Quality Camera mit Sony IMX477-Sensor + FPC-Kabel (20 cm) für den Anschluss an den Raspberry PI + Gefräste Aluminium-Objektivfassung mit integriertem Stativanschluss und Fokuseinstellring + C- auf CS-Mount-Adapter
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,24* | € 63,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,08* | € 64,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,84* | € 67,25* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,98* | € 126,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|