Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WA1853 Verbindungsschiene 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910247396
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     A817052
EAN/GTIN:
     4011209161634
Suchbegriffe:
Siemens
8WA1853
ALPHA
Reihenklemmern
Siemens 8WA1853 Verbindungsschiene 10St.

Verbindungsschiene für 10 Klemmen Gr. 4 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Kategorie: Verbindungsschiene
Typ: 8WA1853
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Verbindungsschiene
Herst.-Teilenr.: 8WA1853
Gewicht: 14 g
Hersteller-Nr.: 8WA1853
EAN: 4011209161634
Befestigungsart: schraubbar
Anzahl der gebrückten Klemmen: 10
Produktausstattung / Berührungsschutz: nein
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert: nein
Rastermaß: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: Alpha Fix
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,46*
€ 4,79*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,55*
€ 5,36*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,03*
€ 6,07*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,45*
€ 21,98*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 147,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,02*
€ 174,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,47*
€ 163,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,30*
€ 157,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 128,06*
€ 152,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 124,08*
€ 147,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 118,19*
€ 140,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.