Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos Systainer III L89 83500003 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 508 x 89 x 296mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos
Tanos
Artikel-Nr.:
     1039H-940910248823
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83500003
EAN/GTIN:
     4063104002284
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Tanos Systainer III L89 83500003 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 508 x 89 x 296mm

Robust und formstabil
Staub- und spritzwassergeschützt
Stabiler Tragegriff

Kleinteile-Sortierung für Profis!
Der Systainer III Organizer L89 für noch mehr Sortierbedarf. Auch ein großes Sortiment an Verbrauchsmaterialien wie Schrauben, Dübel sind organisiert. Die Einzelboxen können individuell eingesetzt und entnommen werden. Noppen am Boden und am Deckel fixieren die Einsatzboxen und sorgen dafür, dass alles an seinem Platz bleibt und nichts verrutscht. Der transparente Deckel macht den Inhalt des Organizers auch in geschlossenem Zustand erkennbar – das ist praktisch und spart Zeit! Bitte beachten Sie, dass bei diesem Artikel keine Einsatzboxen im Lieferumfang enthalten sind.

Kategorie: Transportkiste
Material: ABS Kunststoff
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Innenmaß Breite: 501.5 mm
Innenmaß Höhe: 60 mm
Innenmaß Tiefe: 278.5 mm
Breite: 508 mm
Höhe: 89 mm
Gewicht: 1990 g
Länge (Tiefe): 296 mm
Produkt-Art: Transportkiste
Hersteller-Nr.: 83500003
EAN: 4063104002284
Mit 20 Einlegeboxen

Lieferumfang:

Organizer L89 · 10x Einsatzbox 50x50 mm · 6x Einsatzbox 50x100 mm · 2x Einsatzbox 100x100 mm · 1x Einsatzbox 100x150 mm · 1x Einsatzbox 150x150 mm · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Tanos, 83500003, Systainer III L89, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,53*
€ 95,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 75,71*
€ 95,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 75,45*
€ 95,73*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 129,84*
€ 157,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.