Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmeko SH 400L Schaltschrankheizung 210 - 245 V/AC 400W (L x B x H) 235 x 80 x 110mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmeko
Elmeko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249200
Hersteller:
     ELMEKO
Herst.-Nr.:
     A845322
EAN/GTIN:
     4251218600254
Suchbegriffe:
4251218600254
Elmeko
20 40S 10X
SH 400L
Elmeko SH 400L Schaltschrankheizung 210 - 245 V/AC 400W (L x B x H) 235 x 80 x 110mm 1St.

Heizungen mit Lüfter für optimale Temperaturverteilung
Steckbare Anschlussklemme
Für Anschlussspannung 230 V AC oder 115 V AC lieferbar

Kategorie: Schaltschrankheizung
Typ: SH 400L
Anschluss: Schraubklemme
Betriebsspannung min.: 210 V/AC
Betriebsspannung max.: 245 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 210 - 245 V/AC
Schutzart: IP20
Breite: 80 mm
Höhe: 110 mm
Betriebstemperatur (max.): +40 °C
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Länge (Tiefe): 235 mm
Leistung (Details): 400 W
Produkt-Art: Schaltschrankheizung
Hersteller-Nr.: 2040S10X
EAN: 4251218600254
Heizelement: PTC
Stromaufnahme bei 230 V: 1.7 A
Einschaltstrom bei 230 V: 10 A
Luftvolumenstrom: 38 m³/h
Vorsicherung: 10 A (T)
Lebensdauer: 50.000 h
Umgebungstemperatur: -40 °C - +70 °C
Schalldruck: 50 dB(A) 1m
Gewicht: 1780 g
Schutzklasse: I

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,44*
€ 127,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,55*
€ 134,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,20*
€ 137,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 124,86*
€ 154,22*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,89*
€ 286,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
7H5182300400
ab € 79,89*
Ähnlich
Rittal
3105390
ab € 149,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.