Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmeko PK 30 HK Kühlgerät 24 V/DC 30W (B x H x T) 113 x 130 x 160mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmeko
Elmeko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249212
Hersteller:
     ELMEKO
Herst.-Nr.:
     A845482
EAN/GTIN:
     4251218602197
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Elmeko PK 30 HK Kühlgerät 24 V/DC 30W (B x H x T) 113 x 130 x 160mm 1St.

Thermoelektrische Kühlung ohne Kältemittel
Einbau in jeder Lage möglich
Robust gegen widrige Umgebungsbedingungen
Hohe Schutzart und robustes Edelstahl-Design
Platzsparend
Perfekt für die mobilen Anwendungen geeignet
Als Option ist Kühlen und Heizen möglich

Kategorie: Kühlgerät
Typ: PK 30 HK
Betriebsspannung: 24 V/DC
Betriebsspannung min.: 18 V/DC
Betriebsspannung max.: 26 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 18 - 26 V/DC
Max. Stromaufnahme: 2.3 A
Geräuschentwicklung (max.): 56 dBA
Luftdurchsatz: 20 m³/h
Lebensdauer: 60000 h
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Schutzart: IP65
Anschluss: Schraubklemme
Breite: 113 mm
Höhe: 130 mm
Länge (Tiefe): 160 mm
Gewicht: 1750 g
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 30 W
Produkt-Art: Kühlgerät
Hersteller-Nr.: 40P0357H
EAN: 4251218602197
Heizleistung: 45 W
Nennleistung: 55 W
Anlaufstrom: 3.6 A
Luftvolumenstrom: 20 m³/h
Vorsicherung: 4 A (T)
Betriebstemperatur: -20 °C - +70 °C
Montageausschnitt: 145 mm x 90 mm

Weitere Suchbegriffe: 4251218602197, Elmeko, 40 P03 57H, PK 30 HK, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,17*
€ 433,20*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 422,62*
€ 479,98*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,65*
€ 793,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,16*
€ 943,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,69*
€ 934,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,15*
€ 892,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,35*
€ 865,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,65*
€ 823,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.