Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmeko Hygrostat HYW 90 1 Wechsler (L x B x H) 64 x 37 x 46mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmeko
Elmeko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249213
Hersteller:
     ELMEKO
Herst.-Nr.:
     A845502
EAN/GTIN:
     4050528067302
Suchbegriffe:
4050528067302
Elmeko
15 HYW 090
HYW 90
Elmeko Hygrostat HYW 90 1 Wechsler (L x B x H) 64 x 37 x 46mm 1St.

Zum Schutz elektronischer Baugruppen vor
Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
Zum Schalten von Lüfter, Heizungen oder
Kühlgeräten oder als Signalkontakt
Anschluss über Schraubklemmen bis 2,5 mm2
Montage auf 35 mm Tragschiene
Alle Regler im gleichen Gehäuse

Kategorie: Hygrostat
Typ: HYW 90
Anschluss: Schraubklemme
Montageart: Hutschiene
Einstellbereich (min.) (Feuchte): 40
Einstellbereich (max.) (Feuchte): 90
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstrom Befeuchten (max.): 2 A
Schaltstrom Entfeuchten (max.): 5 A
Betriebstemperatur (min.): 0 °C
Betriebstemperatur (max.): 60 °C
Breite: 37 mm
Höhe: 46 mm
Länge (Tiefe): 64 mm
Produkt-Art: Hygrostat
Hersteller-Nr.: 15HYW090
EAN: 4050528067302
Fühlertyp: Polyamidband

Weitere Suchbegriffe: schaltschrank hygrostat, hygrostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,99*
€ 74,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,55*
€ 74,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,57*
€ 74,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,42*
€ 96,46*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,37*
€ 176,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
7T5102304360
ab € 30,51*
Ähnlich
Rittal
3118000
ab € 66,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.