Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmeko PK 300 Kühlgerät 24 V/DC 280W (B x H x T) 333 x 330 x 172mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmeko
Elmeko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249230
Hersteller:
     ELMEKO
Herst.-Nr.:
     A845682
EAN/GTIN:
     4251218600056
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Elmeko PK 300 Kühlgerät 24 V/DC 280W (B x H x T) 333 x 330 x 172mm 1St.

Thermoelektrische Kühlung ohne Kältemittel
Einbau in jeder Lage möglich
Robust gegen widrige Umgebungsbedingungen
Hohe Schutzart und robustes Edelstahl-Design
Platzsparend
Perfekt für die mobilen Anwendungen geeignet
Kühlen und Heizen möglich

Kategorie: Kühlgerät
Typ: PK 300
Betriebsspannung: 24 V/DC
Betriebsspannung min.: 18 V/DC
Betriebsspannung max.: 26 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 18 - 26 V/DC
Max. Stromaufnahme: 15 A
Geräuschentwicklung (max.): 80 dBA
Luftdurchsatz: 285 m³/h
Lebensdauer: 60000 h
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Schutzart: IP65
Anschluss: Schraubklemme
Breite: 333 mm
Höhe: 330 mm
Länge (Tiefe): 172 mm
Gewicht: 18.5 kg
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 280 W
Produkt-Art: Kühlgerät
Hersteller-Nr.: 40P3057H
EAN: 4251218600056
Heizleistung: 400 W
Nennleistung: 360 W
Anlaufstrom: 18 A
Luftvolumenstrom: 285 m³/h
Vorsicherung: 20 A (T)
Betriebstemperatur: -20 °C - +70 °C
Montageausschnitt: 151 mm x 151 mm

Weitere Suchbegriffe: 4251218600056, Elmeko, 40 P30 57H, PK 300, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.569,65*
€ 1.719,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.669,70*
€ 1.814,65*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.568,24*
€ 2.769,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.769,93*
€ 3.296,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,92*
€ 3.258,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.642,90*
€ 3.145,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.595,61*
€ 3.088,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.568,24*
€ 3.056,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.