Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmeko LV 700 230V AC Filterlüfter 230 V/AC 175W (B x H x T) 323 x 323 x 168.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmeko
Elmeko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249253
Hersteller:
     ELMEKO
Herst.-Nr.:
     A845922
EAN/GTIN:
     4251252205651
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank lüfter
Elmeko LV 700 230V AC Filterlüfter 230 V/AC 175W (B x H x T) 323 x 323 x 168.5mm 1St.

Kategorie: Filterlüfter
Typ: LV 700 230V AC
Betriebsspannung: 230 V/AC
Max. Stromaufnahme: 0.74 A
Drehzahl: 2750 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 70 dBA
Luftdurchsatz: 730 m³/h
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Lebensdauer: 40000 h
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -10 - +55 °C
Schutzart: IP54
Anschluss: Schraubklemme
Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Länge (Tiefe): 168.5 mm
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 175 W
Produkt-Art: Filterlüfter
Hersteller-Nr.: 10735150
EAN: 4251252205651
Schallpegel: 70 dB(A)
Farben RAL: RAL 7035 (Standard), RAL 7032
Luftfördermenge Filtermatte: G3 50 Hz
Luftfördermenge mit Austrittsfilter: 530 m³/h
Luftfördermenge mit Austrittsfilter 2 x GV 600/700: 618 m³/h
Montageausschnitt: 292 mm x 292 mm

Weitere Suchbegriffe: 4251218600674, Elmeko, 10 735 150, LV 700 230V AC, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,74*
€ 445,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,02*
€ 441,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.