Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold EISBUCH - 101 Eisrezepte Kochbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 488999 Rezeptvorlage & Kochbuch 160 Blätter
Unold 488999 Rezeptvorlage & Kochbuch 160 Blätter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249461
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     488999
EAN/GTIN:
     4011689488993
Suchbegriffe:
4011689488993
Unold
488999
EISBUCH - 101 Eisrezepte
Unold EISBUCH - 101 Eisrezepte Kochbuch

Eisrezepte mit Fotos
Alle Rezepte abgestimmt auf UNOLD EISMASCHINEN

101 Eisrezepte – mit wunderbaren Fotos illustriert - auf 160 Seiten bietet das EISBUCH - abgestimmt auf die EISMASCHINEN-Vielfalt von Unold®! Der Start ist ein Eis-ABC. Dann präsentieren „Eislieblinge“ gern geschleckte Klassiker. Ein Muss: das Trendthema Frozen-Joghurt. Variationen auf Kaffee- oder Tee-Basis gibt es ebenso wie Cooles mit Nüssen und Früchten. Ob Sorbets, Eis mit Gewürzen oder mit Schuss: Die Vielfalt lässt keine Wünsche offen. Und wer seine Gäste überraschen will, serviert eine Kreation aus der Abteilung „Gemüse- und Käse-Eis“!

Inhalt:
Kleines Eis-ABC
Eislieblinge
Frozen-Joghurt
Kaffee- und Tee-eis
Gewürz-Eis
Eis mit Früchten und Nüssen
Sorbets
Gemüse- und Käse-Eis
Rezepte mit Schuss

Herstellerfarbe: farbig
Breite: 175 mm
Produkt-Art: Kochbuch
Kategorie: Kochbuch
Farbe: mehrfarbig
Höhe: 270 mm
Hersteller-Nr.: 488999
EAN: 4011689488993

Lieferumfang:

Eisbuch

Weitere Suchbegriffe: Milcheis, Speiseeis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.