Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmeko LV 85 24V DC Filterlüfter 24 V/DC 3W (B x H x T) 80 x 80 x 44.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmeko
Elmeko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249518
Hersteller:
     ELMEKO
Herst.-Nr.:
     A849062
EAN/GTIN:
     4251218601756
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Schrank-Lüfter
Elmeko LV 85 24V DC Filterlüfter 24 V/DC 3W (B x H x T) 80 x 80 x 44.5mm 1St.

Kategorie: Filterlüfter
Typ: LV 85 24V DC
Betriebsspannung: 24 V/DC
Max. Stromaufnahme: 130 mA
Drehzahl: 6850 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 48.5 dBA
Luftdurchsatz: 20 m³/h
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Lebensdauer: 60000 h
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Schutzart: IP54
Anschluss: Schraubklemme
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 44.5 mm
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 3 W
Produkt-Art: Filterlüfter
Hersteller-Nr.: 10085550
EAN: 4251218601756
Schallpegel: 48.5 dB(A)
Farben RAL: RAL 7035 (Standard), RAL 7032
Dichtung: aufgeschäumte Dichtung
Luftfördermenge Filtermatte: P15/150S
Luftfördermenge mit Austrittsfilter: 16 m³/h
Montageausschnitt: 68 mm x 68 mm

Weitere Suchbegriffe: Schranklüfter, elmeko filtermatte, filtermatten, schrank-lüfter 24v, 4251218601756, Elmeko, 10 085 550, LV 85 24V DC, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,73*
€ 47,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,14*
€ 50,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,25*
€ 60,36*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 120,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.