Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77385400 LED EEK F (A - G) E27 Reflektor 4W = 60W Warmweiß (Ø x L) 8cm x 11.2cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250565
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77385400
EAN/GTIN:
     8718699773854
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Philips Lighting 77385400 LED EEK F (A - G) E27 Reflektor 4W = 60W Warmweiß (Ø x L) 8cm x 11.2cm 1St.

4 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 345 lm
Entspr. Leistung: 60 W
Herstellerfarbe: Silber
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 - 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 50000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 cm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 11.2 cm
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2700 K
Energieeffizienzklasse: F
Bauform: Reflektor
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Leistung (Details): 4 W
Hersteller-Nr.: 77385400
EAN: 8718699773854
Hersteller: Philips Lighting
Modell: 77385400 (Classic)

Lieferumfang:

1 Lampe

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 13,37*
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 13,63*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 12,06*
€ 17,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.