Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77751700 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 10.5W = 100W Neutralweiß (Ø x L) 6cm x 10.4cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250566
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77751700
EAN/GTIN:
     8718699777517
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Philips Lighting 77751700 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 10.5W = 100W Neutralweiß (Ø x L) 6cm x 10.4cm 1St.

10.5 W
Neutralweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 1521 lm
Entspr. Leistung: 100 W
Herstellerfarbe: Weiß
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtfarben-Bereich: 4000 - 4000 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 cm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 10.4 cm
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 4000 K
Bauform: Glühlampenform
Gewicht: 60 g
Lichtfarbe (max.): 4000 K
Leistung (Details): 10.5 W
Energieeffizienzklasse: D
Hersteller-Nr.: 77751700
EAN: 8718699777517
Modell: 77751700 (Classic)
Hersteller: Philips Lighting

Lieferumfang:

1 Lampe

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 10,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,98*
€ 10,15*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,14*
€ 16,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.