Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77215400 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 5 W, 2.5 W, 1W = 40 W, 18 W, 9W Warmweiß (Ø x L) 3.5cm x 10.6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250800
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     A866672
EAN/GTIN:
     8718699772154
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Philips Lighting 77215400 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 5 W, 2.5 W, 1W = 40 W, 18 W, 9W Warmweiß (Ø x L) 3.5cm x 10.6cm

5 W, 2.5 W, 1 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Drei Lichtstimmungen ohne Dimmer; Steuerung über regulären Lichtschalter; wärmer werdendes Licht; integrierte Memory-Funktion; einfach auszuwechseln; extra-warmweiß; hochwertige Verarbeitung

Kategorie: LED
Sockel: E14
Inhalt: 1 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 + 18 + 9 W
Herstellerfarbe: Transparent
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2200 - 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 cm
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2200 K
Bauform: Kerzenform
Gewicht: 14 g
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Leistung (Details): 5 + 2.5 + 1 W
Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar
Länge (Tiefe): 10.6 cm
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 77215400
EAN: 8718699772154
Modell: 77215400 (SceneSwitch)
Hersteller: Philips Lighting

Lieferumfang:

1 Lampe

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 15,10*
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 15,11*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 15,96*
€ 22,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.