Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77213001 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 7.5 W, 3 W, 1.6W = 60 W, 30 W, 16W Warmweiß (Ø x L) 6cm x 10.4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250802
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77213001
EAN/GTIN:
     8718699772130
Suchbegriffe:
Dimmer
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Philips Lighting 77213001 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 7.5 W, 3 W, 1.6W = 60 W, 30 W, 16W Warmweiß (Ø x L) 6cm x 10.4cm

7.5 W, 3 W, 1.6 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Drei Lichtstimmungen ohne Dimmer; Steuerung über regulären Lichtschalter; wärmer werdendes Licht; integrierte Memory-Funktion; einfach auszuwechseln; extra-warmweiß; hochwertige Verarbeitung

Kategorie: LED
Sockel: E27
Inhalt: 1 St.
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle: 806 lm
Entspr. Leistung: 60 + 30 + 16 W
Herstellerfarbe: Transparent
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarben-Bereich: 2200 - 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 cm
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2200 K
Bauform: Glühlampenform
Gewicht: 74 g
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Leistung (Details): 7.5 + 3 + 1.6 W
Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar
Länge (Tiefe): 10.4 cm
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 77213001
EAN: 8718699772130
Modell: 77213001 (SceneSwitch)
Hersteller: Philips Lighting

Lieferumfang:

1 Lampe

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,02*
€ 11,23*
1
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 11,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,24*
Lager 1039
92
1
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8719514263963
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.