Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 76307700 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 4.3W = 40W Warmweiß (Ø x L) 3.5cm x 9.7cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250812
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76307700
EAN/GTIN:
     8718699763077
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Philips Lighting 76307700 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 4.3W = 40W Warmweiß (Ø x L) 3.5cm x 9.7cm 1St.

4.3 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Entspr. Leistung: 40 W
Herstellerfarbe: Transparent
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 - 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 cm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2700 K
Bauform: Kerzenform
Gewicht: 14 g
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Leistung (Details): 4.3 W
Länge (Tiefe): 9.7 cm
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 76307700
EAN: 8718699763077
Modell: 76307700 (Classic)
Hersteller: Philips Lighting

Lieferumfang:

1 Lampe

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,71*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 3,17*
€ 5,00*
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,00*
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 5,27*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.