Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 67110 T 27 CB-Mobilantenne Lambda-Typ 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910251164
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     67110
EAN/GTIN:
     4032661671103
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
Mobilfunk-Antenne
cb mobilantenne
Albrecht 67110 T 27 CB-Mobilantenne Lambda-Typ 1/4

Fiberglas-Strahler
SWR einstellbar

Leistung (Details): 150 W
Kategorie: CB-Mobilantenne
Anschluss: DV
Lambda-Typ: 1/4
Frequenzbereich: 26 - 28 MHz
Kabellänge: 4.00 m
Material (Details): Fiberglas
Montageart: DV-Fuß
Fuß-Ø: 1.25 cm
Höhe: 60 cm
Produkt-Art: CB-Mobilantenne
Länge (Tiefe): 60 cm
Hersteller-Nr.: 67110
EAN: 4032661671103

Weitere Suchbegriffe: 4032661671103, Albrecht, 67110, T 27, Funkantenne, Funk-Antenne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,89*
ab € 15,00*
€ 15,92*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,87*
€ 16,82*
€ 4,00*
ab € 15,67*
€ 16,82*
€ 5,00*
ab € 16,96*
€ 17,94*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
740900
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.