Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Ventilstecker Schwarz SAIL-VSC-5.0U 9457920500 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910251195
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457920500
EAN/GTIN:
     4032248229475
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weidmüller Ventilstecker Schwarz SAIL-VSC-5.0U 9457920500 Inhalt: 1St.

SAIL-VSC-5.0U

Ventilstecker. Kabelende offen - , C. Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gesteckten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend. Bei Weidmüller sind 0 Grad Versionen lieferbar, das heißt, die Kabelabgangsrichtung befindet sich beim PE-Kontakt.

Anschlussseite B: Kabel, offenes Ende
Schaltungsbeschreibung: mit Diode
Typ: SAIL-VSC-5.0U
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Bauform: Stecker, gewinkelt
Besonderheiten: schleppkettenfähig + halogenfrei
Kabellänge: 5.00 m
Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand)
Farbe: schwarz
Anschlussseite A: Ventilstecker Bauform C
Bauform: C Standard
Max. Temperatur: +80 °C
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.5 mm²
Min. Temperatur: -25 °C
Nennspannung: 24 V
Temperaturbereich: -25 - +80 °C
Produkt-Art: Ventilstecker
Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm²
Gesamtpolzahl: 3
Anzeige: LED
Gewicht: 163 g
Kategorie: Ventilstecker
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 9457920500
Polzahl: 3
Hersteller-Nr.: 9457920500
EAN: 4032248229475
Kontaktoberfläche: verzinnt
Nennstrom: 4 A
Mantelmaterial: PUR
Anzugsdrehmoment: M3 Befestigungsschraube: 0,4 Nm

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 12,68*
€ 5,46*
ab € 13,59*
€ 18,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 19,48*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,14*
€ 19,74*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 31,93*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.