Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9457850300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 3.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910251221
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457850300
EAN/GTIN:
     4032248403394
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weidmüller 9457850300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 3.00m Polzahl: 4 1St.

SAIL-M8BG-4-3.0U

Sensor-/Aktor-Leitung. Einseitig offen, M8, Buchse, gerade, LED: Nein, PUR, Halogene: Nein, Polzahl: 4, Geschirmt: Nein, 3 m. Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Bauform: Buchse, gerade
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B: M8-Buchse, gerade
Polzahl: 4
Kabellänge: 3.00 m
Mantelmaterial: PUR
Nennspannung: 30 V
Nennstrom: 4 A
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm²
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8
Kabelfarbe: Schwarz
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +90 °C
Verschlussart: Schraub
Herst.-Teilenr.: 9457850300
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Temperaturbereich: -30 - +90 °C
Kabel-Durchmesser (Details): 4.40
Typ: SAIL-M8BG-4-3.0U
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 9457850300
EAN: 4032248403394

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 7,90*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 6,04*
€ 8,35*
€ 5,46*
ab € 8,95*
€ 12,39*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,34*
€ 12,92*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 28,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 118,89*
Zubehör
Weidmüller
9203110000
ab € 66,48*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09094*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.