Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 63570 Hurricane 27 CB-Stationsantenne Lambda-Typ 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910251991
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     63570
EAN/GTIN:
     4032661635709
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
CB-Stationsantenne
cb-stationsantenne albrecht
Albrecht 63570 Hurricane 27 CB-Stationsantenne Lambda-Typ 1/2

PVC-Strahler

Kann wegen ihrer geringen Abmessungen fast überall montiert werden, z.B. auf dem Dachboden, Balkon usw. Ein SWR-Abgleich ist nicht erforderlich, die Kabellänge sollte den Angaben der Anleitung entsprechen.

Kategorie: CB-Stationsantenne
Anschluss: PL
Lambda-Typ: 1/2
Frequenzbereich: 27 MHz
Leistung (Details): 500 W
Material (Details): PVC
Montageart: Festmontage
Produkt-Art: CB-Stationsantenne
Länge (Tiefe): 100 cm
Höhe: 100 cm
Hersteller-Nr.: 63570
EAN: 4032661635709

Lieferumfang:

Antenne · Montagematerial · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: cb stationsantenne, 8011869024924, Albrecht, 63570, Hurricane 27, Funkantenne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,74*
€ 36,04*
€ 6,70*
ab € 27,44*
€ 36,05*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 29,61*
€ 39,36*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 67,86*
€ 84,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170005-1
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.