Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 72720 Schaltpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910253586
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     72720
EAN/GTIN:
     4001883727202
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Märklin 72720 Schaltpult

Zum Schalten von 4 zweispuligen Magnetartikeln wie Weichen und Signalen oder bis zu 8 Entkupplungsgleisen. Anzeige der betätigten Stellung über den Stand der jeweiligen Tasten. Mit 8 rückseitigen und 2 seitlichen Buchsen. Alle Anschlüsse für neue Stecker aus dem Set A90004 .

Baugröße: Universell
Kategorie: Schaltpult
Breite: 80 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Schaltpult
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 72720
EAN: 4001883727202

Lieferumfang:

8 passende Stecker.

Weitere Suchbegriffe: 4001883727202, Märklin, 72720
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 21,57*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 21,58*
Lager 1039
52
€ 6,99*
ab € 28,68*
€ 36,80*
€ 3,50*
ab € 31,13*
€ 39,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.