Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 72710 Schaltpult mit Rückmeldung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910253588
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     72710
EAN/GTIN:
     4001883727103
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Märklin 72710 Schaltpult mit Rückmeldung

Zum Schalten von 4 zweispuligen Magnetartikeln mit Endabschaltung. Automatische Rückmeldung der Stellung über Leuchtdioden bei Verwendung der Weichenantriebe 7549 (k) oder 74490 (C). Mit 8 rückseitigen und 2 seitlichen Buchsen. Alle Anschlüsse für neue Stecker aus dem Set 21 99 97-62. 8 passende Stecker liegen bei.

Baugröße: Universell
Kategorie: Schaltpult
Besonderheiten: mit Rückmeldung
Breite: 80 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Schaltpult
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 72710
EAN: 4001883727103

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: 4001883727103, Märklin, 72710
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 29,50*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 29,51*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 28,50*
€ 36,90*
€ 3,50*
ab € 28,78*
€ 39,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.