Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TP5561.7035 Komplett-Arbeitstisch Grund UNIVERSAL Standard mit Melamin-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuflex
Manuflex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910253952
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     A903402
EAN/GTIN:
     4045916182538
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
Büroschreibtisch
Manuflex TP5561.7035 Komplett-Arbeitstisch Grund UNIVERSAL Standard mit Melamin-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870mm Lichtgrau

Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Arbeitstischkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit dem Arbeitstisch UNIVERSAL im praxisbewährten und von unseren Experten zusammengestellten, preisgünstigen Angebot, schaffen Sie die optimale Grundlage für den Arbeitsbereich. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz . Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in lichtgrau RAL 7035, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Er verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet. Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Im Lieferumfang ist ein Gehäuse-Unterbau mit Schubfächern enthalten. Der Unterbau dient für eine intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz. Er hat eine Breite von 500, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Belastbar ist das Gehäuse bis 200 kg. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 2 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1 x 100 mm, 1 x 200 mm. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AU6051.7035). Ebenfalls kann der Arbeitstisch mit einem Zwischenboden für eine optimale Stauraumausnutzung erweitertet werden (Zwischenboden Produkt-Nummer: ZB3677).

Farbe: grau
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Hersteller-Nr.: TP5561.7035
EAN: 4045916182538

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 770,59*
€ 869,50*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,19*
€ 1.036,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,51*
€ 1.233,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,30*
€ 1.229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,66*
€ 1.188,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,59*
€ 1.152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,19*
€ 1.095,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.