Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Piko A-Gleis 55208 Übergangsgleis 61.88mm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254092
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55208
EAN/GTIN:
     4015615552086
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
H0 Piko A-Gleis 55208 Übergangsgleis 61.88mm 2St.

Profilhöhe 2,5 mm
Exakt gravierte Holzschwellen
Schlanke Vollprofilschienen

Das besondere an der PIKO A-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn führen können. Die Modullänge von 470 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 231 mm und 239 mm aufgeteilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können.
Das PIKO A-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken. Die Federstahlschienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen. Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff ABS hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungsvermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet.

Herst.-Teilenr.: 55208
Baugröße: H0
Gleisbauart: Übergangsgleis
Kategorie: H0 Piko A-Gleis
Ausführung: GUE62-U
Inhalt: 2 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 61.88 mm
Produkt-Art: H0 Piko A-Gleis
Hersteller-Nr.: 55208
EAN: 4015615552086
Übergang zu fast allen 2,5-mm-Gleisen
ausgestattet mit Schienenverbindern unterschiedlicher Schuhbreite.

Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 55208
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 7,25*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,26*
Lager 1039
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 13,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.