Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11440 H0 Bahnsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254332
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11440
EAN/GTIN:
     4013285114405
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 11440 H0 Bahnsteig

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Bahnsteig mit gusseisernen Säulen. Das Geländer ist aus stabilem Karton in Lasercut-Technologie gefertigt. Bei Gleisen mit Bettung, Höhe durch Unterbau ausgleichen.

Baugröße: H0
Ausführung: Bahnsteig
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Lasercutbausatz
Breite: 79 mm
Höhe: 70 mm
Länge (Tiefe): 336 mm
Hersteller-Nr.: 11440
EAN: 4013285114405

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 41,76*
€ 4,00*
ab € 27,77*
€ 42,60*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 56,14*
€ 71,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.