Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 23-01-072 Beleuchtungs-Umbauset Bausatz Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAMS
TAMS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254462
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     23-01-072
EAN/GTIN:
     4016138286588
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 23-01-072 Beleuchtungs-Umbauset Bausatz Universal

Duo-LEDs eignen sich hervorragend als Front- bzw. Schlussbeleuchtung von Loks und Wagen. Sie verfügen jedoch nur über eine gemeinsame Kathode (-) und können daher nicht direkt an die Funktionsausgänge von Lok- und Funktionsdecodern angeschlossen werden. Mittels eines zwischengeschalteten Funktionsinverters wird dieses Problem gelöst. Dieses Beleuchtungs-Umbauset enthält das komplette Material zum Umbau der Front- und Schlussbeleuchtung einer Lok. (6 x gelb, 4 x rot).

2 Funktionsinverter (FI-1) zum Anschluss von Duo-LEDs mit gemeinsamer Kathode an die Funktionsausgänge eines Lok- oder Funktionsdecoders· 4 rot-gelbe Duo-LEDs und 2 gelbe LEDs (LEDs mit klarem Gehäuse, 3 mm, 20 mcd) · 6 Widerstände 1,5 kOhm zum Anschluss an Digitalspannung 18-24 V.

Kategorie: Beleuchtungs-Umbauset
Modellausführung: Bausatz
Digital-Format: Universal
Passend für: Loks mit Digital-Decoder
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Beleuchtungs-Umbauset
Hersteller-Nr.: 23-01-072
EAN: 4016138286588

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 23-01-072
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,94*
€ 15,80*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 15,81*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 23,04*
€ 29,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.