Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Piko A-Gleis 55213 Gebogenes Gleis 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254492
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55213
EAN/GTIN:
     4015615552130
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
H0 Piko A-Gleis 55213 Gebogenes Gleis 6St.

Profilhöhe 2,5 mm
Exakt gravierte Holzschwellen
Schlanke Vollprofilschienen

Das besondere an der PIKO A-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn führen können. Die Modullänge von 470 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 231 mm und 239 mm aufgeteilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können.
Das PIKO A-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken. Die Federstahlschienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen. Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff ABS hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungsvermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 55213
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Kategorie: H0 Piko A-Gleis
Radius (Modellbahn): 484 mm
Winkel: 30 °
Ausführung: R3
Inhalt: 6 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Piko A-Gleis
Hersteller-Nr.: 55213
EAN: 4015615552130

Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 55213, R3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 19,03*
1 Tag
154
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 19,04*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 27,40*
€ 35,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,61*
€ 40,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,56667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.