Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2259 Kreuzung 168.9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254917
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     2259
EAN/GTIN:
     4001883022598
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2259 Kreuzung 168.9mm 1St.

Mittelleiter-Gleise sind durch die symmetrische Stromführung besonders einfach und zuverlässig. Der Schleifer hält die Punktkontakte sauber, über die breite Kontaktfläche der Räder auf den beiden Seiten ist eine sichere Stromübertragung auch bei verschmutzten Gleisen gewährleistet. Als Modellgleis bietet Märklin sein K-Gleis an, bei dem eine ausgereifte Gleissymmetrie einen schnellen und einfachen Aufbau ermöglicht. Durch ein Flexgleis sind individuelle Radien möglich.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 2259
Gleisbauart: Kreuzung
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Winkel: 22.5 °
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Länge (Tiefe): 168.9 mm
Hersteller-Nr.: 2259
EAN: 4001883022598

Weitere Suchbegriffe: 4001883022598, Märklin, 2259
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 27,93*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 27,95*
€ 3,50*
ab € 35,57*
€ 45,37*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 37,51*
€ 47,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.