Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42611 H0 RocoLine (ohne Bettung) Schienenverbinder, isoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
42611
42611
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254951
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42611
EAN/GTIN:
     9005033426118
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleise
gleise
gleise h0
42611 H0 RocoLine (ohne Bettung) Schienenverbinder, isoliert

Profilhöhe 2,1 mm

Die Modellbahner, die ihre Gleise individuell einschottern wollen, werden auf das Roco-Line-Gleis ohne Böschung zurückgreifen. Roco hat ein einfaches Kennzeichnungssystem für die Gleise. Alle Gleise mit "G" sind Vielfache oder Teile eines geraden Gleises von 320 Länge. Gleise mit der Bezeichnung R sind unterschiedliche Radien. Zwischen jedem Radius sind 61,6 Abstand von Schienenmitte zu Schienenmitte des um "1" größeren Radius.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 42611
Gleisbauart: Schienenverbinder + isoliert
Kategorie: H0 RocoLine (ohne Bettung)
Inhalt: 24 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 RocoLine (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 42611
EAN: 9005033426118

Weitere Suchbegriffe: 9005033426118, Roco, 42611
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,41*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 9,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,28584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.