Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 RocoLine (ohne Bettung) 42464 Bogenweiche, links 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254991
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42464
EAN/GTIN:
     9005033424640
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
H0 RocoLine (ohne Bettung) 42464 Bogenweiche, links 1St.

Profilhöhe 2,1 mm

Herst.-Teilenr.: 42464
Baugröße: H0
Gleisbauart: Bogenweiche + links
Kategorie: H0 RocoLine (ohne Bettung)
Radius (Modellbahn): 358 mm
Winkel: 30 °
Ausführung: R2/R3
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 RocoLine (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 42464
EAN: 9005033424640
Ohne Antrieb

Weitere Suchbegriffe: 9005033424640, Roco, 42464
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 31,80*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 31,81*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 38,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.