Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 4143 H0 Fahrdraht Universell 360mm 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255044
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     4143
EAN/GTIN:
     4026602041438
Suchbegriffe:
Oberleitungen
oberleitungen h0
oberleitungen
Viessmann 4143 H0 Fahrdraht Universell 360mm 3St.

Metallausführung
Filigran

Für alle geraden Gleise. 3 Stück á 360 mm im Set.

Baugröße: H0
Kategorie: Fahrdraht
Gleis-System: Universell
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 3 St.
Länge (Tiefe): 360 mm
Produkt-Art: Fahrdraht
Hersteller-Nr.: 4143
EAN: 4026602041438

Lieferumfang:

3 Fahrdrähte.

Weitere Suchbegriffe: 4026602041438, Viessmann, 4143
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 13,04*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 13,07*
Lager 1039
28
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,84*
€ 24,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.