Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

717727 Modellbahn Muffen 2.6mm 100 St. ohne Querloch Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
717727
717727
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     717727
EAN/GTIN:
     4026179777273
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Bananenbuchsen
Laborbuchse
717727 Modellbahn Muffen 2.6mm 100 St. ohne Querloch Grau

Isolierter Griff 11,6 mm.

Kategorie: Modellbahn Muffen 2.6 mm
Besonderheiten: ohne Querloch
Inhalt: 100 St.
Herstellerfarbe: Grau
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Modellbahn Muffen 2.6 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 717727
EAN: 4026179777273

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1852*
€ 0,2706*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,07*
€ 53,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,15*
€ 47,78
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4007* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.