Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T66537 N Gleis Gleisnägel 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255363
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T66537
EAN/GTIN:
     4028106665370
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
MiniTrix T66537 N Gleis Gleisnägel 10mm

Zur Befestigung der Gleise auf Holz.

Durchmesser: 0.8 mm.

Baugröße: N
Herst.-Teilenr.: T66537
Kategorie: N Minitrix Gleis
Gleisbauart: Gleisnägel
Inhalt: 50 g
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 10 mm
Produkt-Art: N Minitrix Gleis
Hersteller-Nr.: T66537
EAN: 4028106665370

Weitere Suchbegriffe: 4028106665370, MiniTrix, T66537
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,16*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,18*
Lager 1039
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 7,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Kilogramm (ab € 104,40* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.