Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 4110 H0 Gittermast DB Universell 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255428
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     4110
EAN/GTIN:
     4026602041100
Suchbegriffe:
Oberleitungen
oberleitungen h0
oberleitungen
Viessmann 4110 H0 Gittermast DB Universell 1St.

Metallausführung
Filigran

Detaillierte Metallausführung. Höhe 99 mm.

Baugröße: H0
Kategorie: Gittermast
Bahngesellschaft: DB
Gleis-System: Universell
Material: Metall
Höhe: 99 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gittermast
Hersteller-Nr.: 4110
EAN: 4026602041100

Weitere Suchbegriffe: 4026602041100, Viessmann, 4110
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,69*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,70*
Lager 1039
91
€ 6,99*
ab € 12,08*
€ 15,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.