Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2223 Gebogenes Gleis 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910255697
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     2223
EAN/GTIN:
     4001883022239
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2223 Gebogenes Gleis 10St.

Mittelleiter-Gleise sind durch die symmetrische Stromführung besonders einfach und zuverlässig. Der Schleifer hält die Punktkontakte sauber, über die breite Kontaktfläche der Räder auf den beiden Seiten ist eine sichere Stromübertragung auch bei verschmutzten Gleisen gewährleistet. Als Modellgleis bietet Märklin sein K-Gleis an, bei dem eine ausgereifte Gleissymmetrie einen schnellen und einfachen Aufbau ermöglicht. Durch ein Flexgleis sind individuelle Radien möglich

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 2223
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Radius (Modellbahn): 360 mm
Winkel: 15 °
Ausführung: Normalkreis I
Inhalt: 10 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 2223
EAN: 4001883022239

Weitere Suchbegriffe: Märklin, 2223
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,74*
€ 42,79*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 42,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,28*
€ 59,48*
Lager 1039
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 61,21*
€ 76,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,48*
€ 91,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,87*
€ 90,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,65*
€ 84,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,90*
€ 81,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,49*
€ 81,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.