Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2208 Gerades Gleis 35.1mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910256229
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     2208
EAN/GTIN:
     4001883022086
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
märklin k-gleis
Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2208 Gerades Gleis 35.1mm 10St.

Mittelleiter-Gleise sind durch die symmetrische Stromführung besonders einfach und zuverlässig. Der Schleifer hält die Punktkontakte sauber, über die breite Kontaktfläche der Räder auf den beiden Seiten ist eine sichere Stromübertragung auch bei verschmutzten Gleisen gewährleistet. Als Modellgleis bietet Märklin sein K-Gleis an, bei dem eine ausgereifte Gleissymmetrie einen schnellen und einfachen Aufbau ermöglicht. Durch ein Flexgleis sind individuelle Radien möglich

Herst.-Teilenr.: 2208
Baugröße: H0
Gleisbauart: Gerades Gleis
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Inhalt: 10 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Länge (Tiefe): 35.1 mm
Hersteller-Nr.: 2208
EAN: 4001883022086

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0, Märklin, 2208
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,33*
€ 42,71*
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 42,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,91*
€ 60,02*
Lager 1039
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 69,75*
€ 86,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,75*
€ 103,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,97*
€ 101,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,81*
€ 96,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,23*
€ 93,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,44*
€ 92,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 69,75*
€ 83,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.