Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 32108 HSS Metall-Spiralbohrer 1mm Gesamtlänge 34mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910257040
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32108
EAN/GTIN:
     4026558321080
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Exact 32108 HSS Metall-Spiralbohrer 1mm Gesamtlänge 34mm geschliffen DIN 338 Zylinderschaft 10St.

Einsatzgebiete Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm2 Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäround Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Ausspitzung: ab Ø 3,0 mm. Kreuzanschliff nach DIN 1412 C. Spitzenwinkel: 118° Oberfläche: blank ·Kegelmantelanschliff - Spiralwinkel: 20 - 30° Ø-Toleranz: h8 - rechtsschneidend.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 1 mm
Bohrloch-Ø Toleranz: h 8
Spitzenwinkel: 118 °
Material: HSS
Material-Eigenschaft: geschliffen
Material-Eignung: Metall + Kunststoff + Buntmetalle
Zugfestigkeit (max.): 900 N/mm²
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 1 mm
Arbeitslänge: 12 mm
Gesamtlänge: 34 mm
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Inhalt: 10 St.
Hersteller-Nr.: 32108
EAN: 4026558321080

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 exact 1.0mm, din 338, din 338 1mm, Exact, 32108, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 20,15*
Lager 1039
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,42*
€ 20,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.