Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH H0 Badende Stehend, Bemalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910257646
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     15850
EAN/GTIN:
     4007246158508
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
NOCH H0 Badende Stehend, Bemalt

6 Figuren, bemalt.

Baugröße: H0
Figuren: 6
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Stehend + Bemalt
Thema: Familie & Freizeit
Ausführung: Badende
Epoche: III
Hersteller-Nr.: 15850
EAN: 4007246158508

Weitere Suchbegriffe: 4007246158508, NOCH, 15850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.