Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann N Bahnsteigleuchte doppelt Fertigmodell 6464 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259027
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     6464
EAN/GTIN:
     4026602064642
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Viessmann N Bahnsteigleuchte doppelt Fertigmodell 6464 1St.

Filigrane Bauform

Baugröße: N
Kategorie: Bahnsteigleuchte
Ausführung: doppelt
Leuchten-Typ: A
Modellausführung: Fertigmodell
Herstellerfarbe: Grau
Betriebsspannung min.: 14 V
Betriebsspannung max.: 16 V
Betriebsspannungsbereich: 14 - 16 V
Höhe: 36 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Bahnsteigleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 6464
EAN: 4026602064642

Weitere Suchbegriffe: 4026602264646, Viessmann, 6464
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,55*
€ 16,85*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 16,86*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 18,97*
€ 24,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
6222
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.