Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 4150 H0 Fahrdraht Universell 160mm 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259175
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     4150
EAN/GTIN:
     4026602041506
Suchbegriffe:
Oberleitungen
oberleitungen h0
oberleitungen
Viessmann 4150 H0 Fahrdraht Universell 160mm 5St.

Metallausführung
Filigran

In Verbindung mit der Ösen-Biegezange universell für jeden Mastabstand zwischen 140 und 500 mm verwendbar.

Baugröße: H0
Kategorie: Fahrdraht
Gleis-System: Universell
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Fahrdraht
Länge (Tiefe): 160 mm
Hersteller-Nr.: 4150
EAN: 4026602041506

Lieferumfang:

5 Fahrdrähte.

Weitere Suchbegriffe: Viessmann, 4150
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 12,86*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 12,88*
Lager 1039
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,33*
€ 21,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.