Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elita LC000014-SM-015 Modellbau-Farbe Orange 15ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elita
Elita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259345
Hersteller:
     Elita
Herst.-Nr.:
     LC000014-SM-015
EAN/GTIN:
     4026268500140
Suchbegriffe:
Mattlack
Modellbaufarbe
Seidenmattlack
mattlack
Elita LC000014-SM-015 Modellbau-Farbe Orange 15ml

Hochdeckend
Schnell trocknend

Die Marke „Life Colours“ von Elita Modelle ist eine professionelle Modellbaufarbe auf Lösemittelbasis für Pinsel- und Airbrushauftrag. Bestens geeignet für die Werkstoffe Polystyrol, ABS, Polycarbonat (LEXAN), Resin (2-Komponenten Gießharze), Metall, Holz und Karton. Die Farben gehen eine direkte Verbindung mit der Kunststoffoberfläche ein und sind dadurch kratzfest.
„Life Colours“ Modellbaufarben werden in einer 30 ml PET-Flasche, die mit 15 ml Farbe befüllt ist angeboten. Die Viskosität der Farbe ist für die Verarbeitung mit Pinseln abgestimmt. Bei Verwendung mit der Airbrush gibt man die entsprechende Menge Verdünnung direkt ins Fläschchen.
"Life Colours" Modellbaufarben sind keine Acryllacke und können daher nicht mit Wasser verdünnt werden. Zum Verdünnen der Farbe empfehlen wir unseren "Life Colours" Spezialverdünner.

hochdeckend - extrem feine Farbpigmente, dadurch nur sehr dünner Farbauftrag nötig. · sehr ergiebig - 15 ml reichen für ca. 0,30 m² bei Lackierung mit der Airbrush. · schnell trocknend - ca. 15 min bei 21°C. · keine Hautbildung - dadurch kein unnötiger Verlust während der Lagerung. · lange Haltbarkeit - dank verschraubbarer PET-Flasche ergibt sich eine jahrelange Haltbarkeit. · anwenderfreundlich - für den Farbwechsel und zur Reinigung muss die Airbrush nicht zerlegt werden. · für Freianlagen geeignet - Modelle und Gebäude, die Ihren Einsatz im Freien haben.

Kategorie: Modellbau-Farbe
Herstellerfarbe: Orange
Epoche: Universal
Haupt-Einsatzzweck: Figuren
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 15 ml
Farbe: orange
Oberfläche: seidenmatt
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Modellbau-Farbe
Hersteller-Nr.: LC000014-SM-015
EAN: 4026268500140

Weitere Suchbegriffe: 4026268500140, Elita, LC000014-SM-015, Life Colours
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,015 Liter (ab € 552,00* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.