Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11375 H0 Stellwerk Erfurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259372
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11375
EAN/GTIN:
     4013285113750
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 11375 H0 Stellwerk Erfurt

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Noch ziert dieses in Klinkerbauweise errichtete Stellwerk das Gelände des Hauptbahnhofes Erfurt. Mit sehr interessanter Dachkonstruktion und Erker. Darin ist das Treppenhaus untergebracht. Gleismittenabstand bei gerader Gleisführung 48 mm.

Auhagen-Bausatz.

Baugröße: H0
Ausführung: Stellwerk Erfurt
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 54 mm
Höhe: 118 mm
Länge (Tiefe): 87 mm
Epoche: II
Hersteller-Nr.: 11375
EAN: 4013285113750

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, modellbahnzubehör h0, gebäude spur h0, 4013285133116, 4013285113750, Auhagen, 11375
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,29*
€ 32,16*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 32,17*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 43,80*
€ 56,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.