Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elita LC000011-SM-015 Modellbau-Farbe Gelb 15ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elita
Elita
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259649
Hersteller:
     Elita
Herst.-Nr.:
     LC000011-SM-015
EAN/GTIN:
     4026268500119
Suchbegriffe:
Modellbaufarbe
modellbaufarbe
Elita LC000011-SM-015 Modellbau-Farbe Gelb 15ml

Hochdeckend
15 ml Inhalt

Die Marke „Life Colours“ von Elita Modelle ist eine professionelle Modellbaufarbe auf Lösemittelbasis für Pinsel- und Airbrushauftrag. Bestens geeignet für die Werkstoffe Polystyrol, ABS, Polycarbonat (LEXAN), Resin (2-Komponenten Gießharze), Metall, Holz und Karton. Die Farben gehen eine direkte Verbindung mit der Kunststoffoberfläche ein und sind dadurch kratzfest.

hochdeckend - extrem feine Farbpigmente, dadurch nur sehr dünner Farbauftrag nötig. · sehr ergiebig - 15 ml Farbe reichen für ca. 0,30 m² bei Lackierung mit der Airbrush. · schnell trocknend - seidenmatte Farben ca. 15 min, glänzende Farben ca. 45 min bei 21°C. · keine Hautbildung - dadurch kein Verlust von Farbe. · lange Haltbarkeit - dank verschraubbarer PET-Flasche ergibt sich eine jahrelange Haltbarkeit. · anwenderfreundlich - für den Farbwechsel und zur Reinigung muss die Airbrush nicht zerlegt werden. · für Freianlagen geeignet - Modelle und Gebäude, die Ihren Einsatz im Freien haben. · RAL Farben Sortiment - nahezu die komplette RAL Classic Farbpalette auf Lager. · stetig wachsendes Sonderfarbensortiment.

Kategorie: Modellbau-Farbe
Herstellerfarbe: Gelb
Epoche: Universal
Haupt-Einsatzzweck: Universell
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 15 ml
Oberfläche: seidenmatt
Farbe: gelb
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Modellbau-Farbe
Hersteller-Nr.: LC000011-SM-015
EAN: 4026268500119

Weitere Suchbegriffe: N/A, 4026268500119, Elita, LC000011-SM-015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 0,015 Liter (ab € 584,00* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.