Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH GRASLEIM Spezialkleber 61130 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260254
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     61130
EAN/GTIN:
     4007246611300
Suchbegriffe:
Gleisschotter
gleisschotter
NOCH GRASLEIM Spezialkleber 61130 250g

Transparent
Für Modellbahnlandschaften

Der Grasleim trocknet transparent aus und wird zum Begrasen von Modellbahnlandschaften und zum Aufbringen von Streumaterial, Schotter etc. verwendet.

Geeignet für: Begrasen von Modellbahnlandschaften und zum Aufbringen von Streumaterial, Schotter etc.
Inhalt: 250 g
Kategorie: Spezialkleber
Produkt-Art: Spezialkleber
Hersteller-Nr.: 61130
EAN: 4007246611300

Weitere Suchbegriffe: N/A, 4007246611300, NOCH, 61130, GRASLEIM, kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
1 Stück enthält 0,25 Kilogramm (ab € 63,92* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.