Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 7155 Hecke 10mm Grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260624
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     7155
EAN/GTIN:
     4001738071559
Suchbegriffe:
Geländebau N
Geländebau Z
geländebau n
Busch 7155 Hecke 10mm Grün

Natürliche Farben

Hell- und Mittelgrün

Baugröße: N + Z
Kategorie: Hecke
Herstellerfarbe: Grün
Höhe: 10 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 St.
Farbe: grün
Länge (Tiefe): 1000 mm
Produkt-Art: Hecke
Hersteller-Nr.: 7155
EAN: 4001738071559

Weitere Suchbegriffe: 4001738071559, Busch, 7155
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,70*
1 Tag
78
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,78*
Lager 1039
78
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 9,14*
€ 12,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,49*
€ 14,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 9,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.