Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 6032 H0 Kopfsteinpflaster (L x B) 200mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260656
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     6032
EAN/GTIN:
     4001738060324
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Strassenbau Material
geländebau h0
Busch 6032 H0 Kopfsteinpflaster (L x B) 200mm x 160mm

Für den Straßenbau in Miniatur

Baugröße: H0
Kategorie: Kopfsteinpflaster
Modellausführung: Selbstklebend
Breite: 160 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 200 mm
Produkt-Art: Kopfsteinpflaster
Hersteller-Nr.: 6032
EAN: 4001738060324

Weitere Suchbegriffe: N/A, 4001738060324, Busch, 6032
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 6,18*
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,20*
Lager 1039
24
2
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 11,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.